Beli Pipa Tateyama di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI TAPE Lakban PVCatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- Daikin Air Conditioner Split Wall Thailandatribut:
- Color: White
- Refrigrant Type: R32
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01574.01
- Kyowa Copper Copper Tube InsulationDeskripsi:Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.atribut:
- Material Code: C12200
- Cawang Air Conditioner (AC) ProDeskripsi:Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.atribut:
- Voltage (V): 220
- Add Refrigerant Gas (g/m): 10
- Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
- Pipe Length (m): 20
- Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Length (m): 2
- Non Brand Camlock Stainless Steel Type Catribut:
- Material: SS 136
- INABA DENKO Insulated Copper Pipe NeocoilDeskripsi:A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweatingatribut:
- Include: 1roll(20m)
- Copper Thickness: 0.8mm
- INABA DENKO Duct Tape LemDeskripsi:Best Choice to Cover The Exposed Insulation. Tight Fitting and Very Strong Tape Against Sunshine. Thinner Than The Older HF Series, Improved Flexibility Allows Ease of Application.atribut:
- Thickness: 0.18mm
- Material: PVC
- Sharp Air ConditionerDeskripsi:-R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.atribut:
- Refrigerant: R32
- Voltage (V): 220-240
- Daikin Air Conditioner Flash Inverteratribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00237.01
- INABA DENKO Non-Adhesive Tapeatribut:
- Color: ivory
- Thickness (mm): 0.15
- Width (mm): 50
- Length (m): 18
- Material: PVC
- TRUSCO Number: 761-3504
- Panasonic Air ConditionerDeskripsi:AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi powerfulatribut:
- SNI License: Yes
- LG AC Split Wall Dual Cool Eco InverterDeskripsi:AC Split Wall LG 2PK Dual Cool Eco InverterAC Air ConditionerAC Split Wall LG Dual Cool EcoT19EV4atribut:
- Pipe Size (inch): 1/4x3/8
- Gree Air Conditioner SplitDeskripsi:AC Split Wall Gree MOO3 StandardGWC-05MOO3 Freon R-32
- Gree Air Conditioner Split WallDeskripsi:AC Split Wall Gree 0.75 Deluxe Low WattAC Air ConditionerAC Split Wall Gree C3E Deluxe Low WattGWC-07C3Eatribut:
- Cooling Capacity (PK): 0.75
- Capacity Cooler (BTU/hour): 6880
- Power (W): 510
- Dimensions (LxWxH) (mm): 773x185x250 (indoor); 776x320x540 (outdoor)
- Pipe Size (inch): 1/4x3/8
- SNI License: Yes
- SNI Number: 022/LSP/QI/06-VI/2022
- Gree Air Conditioner Split WallDeskripsi:AC Split Wall Gree 1.5PK Deluxe Low WattAC Air ConditionerAC Split Wall Gree C3E Deluxe Low WattGWC-12C3E
- INABA DENKO Duct Tape Non LemDeskripsi:Best Choice to Cover The Exposed Insulation. Tight Fitting and Very Strong Against Sunshine. Specially Formulated Non-Adhesive Tape Will Not Unroll by Itself Even If Dropped During Application.atribut:
- Thickness: 0.12mm
- Material: PVC
Daftar Harga Pipa Tateyama Terbaru April 2026
| NACHI TAPE Lakban PVC | Rp36.900 |
| Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand | Rp5.999.900 |
| Kyowa Copper Copper Tube Insulation | Rp2.199.900 |
| Cawang Air Conditioner (AC) Pro | Rp5.199.900 |
| Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1 | Rp24.900 |
| Non Brand Camlock Stainless Steel Type C | Rp209.900 |
| INABA DENKO Insulated Copper Pipe Neocoil | Rp1.399.900 |
| INABA DENKO Duct Tape Lem | Rp68.900 |
| Sharp Air Conditioner | Rp3.499.900 |
| Daikin Air Conditioner Flash Inverter | Rp6.599.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/NACHI%20TAPE%20Lakban%20PVC/P101005702-1.jpg)


%20Pro/q9P105167945-1.jpg)